4.1X13 (+)サラモクネジ 大阪魂 59457591 4.1X13 (+)サラモクネジ 大阪魂 59457591 4.1X13 (+)サラモクネジ 大阪魂 59457591

(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 59457591 品番 4.1X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)13 十字穴番号2 呼び径4.1 寸法d(mm)4.1 寸法K(mm)2.35 寸法m(mm)4.8 ピッチP(mm)1.8 寸法dk(mm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする