5.8X25 (+)サラモクネジ 大阪魂 59457679 5.8X25 (+)サラモクネジ 大阪魂 59457679 5.8X25 (+)サラモクネジ 大阪魂 59457679

(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 59457679 品番 5.8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 十字穴番号3 呼び径5.8 寸法d(mm)5.8 寸法K(mm)3.2 寸法m(mm)7 ピッチP(mm)2.6 寸法dk(mm)11.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする