大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
59457688
品番
5.8X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
3
呼び径
5.8
寸法d(mm)
5.8
寸法K(mm)
3.2
寸法m(mm)
7
ピッチP(mm)
2.6
寸法dk(mm)
11.6