大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
59457697
品番
6.2X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
呼び径
6.2
寸法d(mm)
6.2
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
7.3
ピッチP(mm)
2.7
寸法dk(mm)
12.4