オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の ミーティングチェア
ミーティングチェア 8147 肘付きキャスター付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
59462488
品番
8147BA FBA8
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
標準的なミーティングチェア。4本脚、キャスター付き。スタッキング可能。背座布張り
色
オレンジ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
570×550×785
座面高さ(mm)
450
本体質量(kg)
6.2
キャスター
あり
肘掛
あり
スタッキング
可
色(座面)
オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
離島
数量1以上のご注文
お送りできません