画像準備中

スツール 座面PVC

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 59464913 品番 8110CZ P654
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丸スツール。座面350Φ。材質座:樹脂成型品+オレフィンレザーパッド、脚:スチールパイプ粉体塗装。

ライトグリーン 幅(mm)440 質量(kg)2.3 高さ(mm)445 奥行(mm)440 キャスターなし 背もたれなし 座高(mm)445 材質(脚)スチールパイプ粉体塗装 材質(座面)樹脂成型品+オレフィンレザーパッド 高さ調節なし スタッキング 座面径(Φmm)350
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥310 / 税込 ¥341
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする