オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の 丸イス・角イス
スツール 座面PVC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
59464938
品番
8110CZ P655
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
丸スツール。座面350Φ。材質座:樹脂成型品+オレフィンレザーパッド、脚:スチールパイプ粉体塗装。
色
コーラル
幅(mm)
440
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
445
奥行(mm)
440
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
445
材質(脚)
スチールパイプ粉体塗装
材質(座面)
樹脂成型品+オレフィンレザーパッド
高さ調節
なし
スタッキング
可
座面径(Φmm)
350
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
310
/
税込
¥
341
離島
数量1以上のご注文
お送りできません