4.1X40 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466621 4.1X40 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466621 4.1X40 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466621

ホワイト ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 59466621 品番 4.1X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,697
販売価格(税別)
12,452
長さ(mm)40 十字穴番号2 呼び径4.1 寸法d(mm)4.1 寸法K(mm)2.9 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする