4.8X38 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466779 4.8X38 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466779 4.8X38 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466779

ホワイト ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59466779 品番 4.8X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,725
販売価格(税別)
7,932
長さ(mm)38 十字穴番号2 呼び径4.8 寸法d(mm)4.8 寸法K(mm)3.3 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)8.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする