オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の ミーティングチェア
ミーティングチェア グラータ 肘無 4本脚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
オレンジ
色(座面)
オレンジ
色(背面)
ホワイト
注文コード
59466803
品番
8142TR FBA8
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
背はしなやかに体を受け止めて通気性も高いベンディングシェル。座り心地重視の上級ミーティングチェア。ネスティング機能。60Φナイロン双輪キャスター。
色
オレンジ
材質
背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロン
幅(mm)
597
質量(kg)
8.7
高さ(mm)
853
奥行(mm)
626
キャスター
あり
肘掛
なし
座面高さ(mm)
435
スタッキング
不可
ネスティング
可
メモ台
なし
色(座面)
オレンジ
色(背面)
ホワイト
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,040
/
税込
¥
2,244
離島
数量1以上のご注文
お送りできません