5.1X50 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466867 5.1X50 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466867 5.1X50 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466867

ホワイト ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59466867 品番 5.1X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,382
販売価格(税別)
9,438
長さ(mm)50 十字穴番号3 呼び径5.1 寸法d(mm)5.1 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)5.9 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする