画像準備中

ミーティングチェア グラータ 肘無 4本脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)グレー 注文コード59466882 品番8142RR FBA1
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

背はしなやかに体を受け止めて通気性も高いベンディングシェル。座り心地重視の上級ミーティングチェア。ネスティング機能。60Φナイロン双輪キャスター。

ブラック 材質背・肘/ポリアミド樹脂、フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装、座/布張り、座シェル/ポリアミド樹脂、キャスター/ナイロン 幅(mm)597 質量(kg)8.7 高さ(mm)853 奥行(mm)626 キャスターあり 肘掛なし 座高(mm)435 スタッキング不可 ネスティング メモ台なし 色(座面)ブラック 色(背面)グレー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,040 / 税込 ¥2,244
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする