2.1X6.3 ユニクロ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 59467260 2.1X6.3 ユニクロ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 59467260 2.1X6.3 ユニクロ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 59467260

ユニクロ (+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(179個) 注文コード 59467260 品番 2.1X6.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6.3 十字穴番号1 呼び径2.1 寸法d(mm)2.1 寸法m(mm)2.7 寸法dk(mm)4.2 寸法k+f(mm)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする