2.7X25 ユニクロ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 59467287 2.7X25 ユニクロ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 59467287 2.7X25 ユニクロ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 59467287

ユニクロ (+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(99個) 注文コード 59467287 品番 2.7X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 十字穴番号1 呼び径2.7 寸法d(mm)2.7 寸法m(mm)3.1 寸法dk(mm)5.4 寸法k+f(mm)2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする