4.1X50 ユニクロ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 59467339 4.1X50 ユニクロ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 59467339 4.1X50 ユニクロ (+)マルサラモクネジ 大阪魂 59467339

ユニクロ (+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(33個) 注文コード 59467339 品番 4.1X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 十字穴番号2 呼び径4.1 寸法d(mm)4.1 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)8.2 寸法k+f(mm)3.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする