大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ユニクロ (+)マルサラモクネジ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(400個)
注文コード
59467366
品番
6.2X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,342
販売価格(税別)
¥
11,220
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
十字穴番号
3
呼び径
6.2
寸法d(mm)
6.2
寸法m(mm)
7.4
寸法dk(mm)
12.4
寸法k+f(mm)
4.9