2.4X20 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467418 2.4X20 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467418 2.4X20 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467418

ニッケル BS(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 長さ(mm)20 注文コード59467418 品番2.4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,980
販売価格(税別)
13,618
この商品は長さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 十字穴番号1 呼び径2.4 寸法d(mm)2.4 寸法k(mm)1.8 寸法m(mm)2.7 寸法dk(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする