3.1X32 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467470 3.1X32 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467470 3.1X32 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467470

ニッケル BS(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 長さ(mm)32 注文コード59467470 品番3.1X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 十字穴番号2 呼び径3.1 寸法d(mm)3.1 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.7 寸法dk(mm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする