大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ニッケル BS(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
10
注文コード
59467488
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,832
販売価格(税別)
¥
21,665
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6.5