大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ニッケル BS(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
長さ(mm)
22
注文コード
59467540
品番
3.8X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,882
販売価格(税別)
¥
16,256
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
呼び径
3.8
寸法d(mm)
3.8
寸法k(mm)
2.7
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7