4.1X22 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467576 4.1X22 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467576 4.1X22 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467576

ニッケル BS(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 長さ(mm)22 注文コード59467576 品番4.1X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,854
販売価格(税別)
19,867
この商品は長さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 十字穴番号2 呼び径4.1 寸法d(mm)4.1 寸法k(mm)2.9 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする