4.8X45 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467680 4.8X45 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467680 4.8X45 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467680

ニッケル BS(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 長さ(mm)45 注文コード59467680 品番4.8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,355
販売価格(税別)
19,414
この商品は長さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 十字穴番号2 呼び径4.8 寸法d(mm)4.8 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)8.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする