5.8X25 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467689 5.8X25 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467689 5.8X25 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467689

ニッケル BS(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 長さ(mm)25 注文コード59467689 品番5.8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 十字穴番号3 呼び径5.8 寸法d(mm)5.8 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする