大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ニッケル BS(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
38
注文コード
59467707
品番
5.8X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,694
販売価格(税別)
¥
24,267
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
38
十字穴番号
3
呼び径
5.8
寸法d(mm)
5.8
寸法k(mm)
4
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.7