6.2X63 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467786 6.2X63 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467786 6.2X63 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467786

ニッケル BS(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 長さ(mm)63 注文コード59467786 品番6.2X63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)63 十字穴番号3 呼び径6.2 寸法d(mm)6.2 寸法k(mm)4.2 寸法m(mm)6.6 寸法dk(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする