6.2X75 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467795 6.2X75 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467795 6.2X75 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467795

ニッケル BS(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 長さ(mm)75 注文コード59467795 品番6.2X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,190
販売価格(税別)
55,627
この商品は長さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)75 十字穴番号3 呼び径6.2 寸法d(mm)6.2 寸法k(mm)4.2 寸法m(mm)6.6 寸法dk(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする