2.7X16 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469369 2.7X16 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469369 2.7X16 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469369

ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59469369 品番 2.7X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,218
販売価格(税別)
11,107
長さ(mm)16 十字穴番号1 呼び径2.7 寸法d(mm)2.7 寸法K(mm)2 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする