画像準備中

カワサキ オートバイTシャツ レディース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード59469427 品番J8901-0699
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カワサキオートバイTシャツに待望のレディースサイズが登場。
スリムなラインで女性らしく仕上げました。

サイズM 仕様吸汗速乾 混率(%)綿70、ポリエステル30 肩幅(cm)36 袖丈(cm)13 着丈(cm)59 身幅(cm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする