Kawasaki
Kawasakiの ライダーズグッズ
Kawasakiの バイク用アンダー・インナー
Kawasakiの トップス
カワサキ オートバイTシャツ レディース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
59469436
品番
J8901-0700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カワサキオートバイTシャツに待望のレディースサイズが登場。
スリムなラインで女性らしく仕上げました。
サイズ
L
仕様
吸汗速乾
混率(%)
綿70、ポリエステル30
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
14
着丈(cm)
62
身幅(cm)
41