Kawasaki
Kawasakiの ライダーズグッズ
Kawasakiの バイク用アンダー・インナー
Kawasakiの トップス
カワサキJ-FISHラッシュTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
59469533
品番
J8901-0748
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
紫外線カットのドライ速乾生地で着心地抜群。
サイズ
L
色
BLK
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
175
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
18.5
着丈(cm)
73.5
身幅(cm)
56.5