Kawasaki
Kawasakiの ライダーズグッズ
Kawasakiの バイク用アンダー・インナー
Kawasakiの トップス
カワサキJ-FISHラッシュTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
59469558
品番
J8901-0749
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線カットのドライ速乾生地で着心地抜群。
サイズ
LL
色
BLK
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
180
肩幅(cm)
56.5
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
76
身幅(cm)
59