3.5X38 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469561 3.5X38 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469561 3.5X38 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469561

ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(800個) 注文コード 59469561 品番 3.5X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,333
販売価格(税別)
9,394
長さ(mm)38 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.5 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする