画像準備中

カワサキJ-FISHラッシュTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード59469594 品番J8901-0751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

紫外線カットのドライ速乾生地で着心地抜群。

サイズL WHT 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)175 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)18.5 着丈(cm)73.5 身幅(cm)56.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする