オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の ミーティングチェア
ミーティングチェア ルナ 4本脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(背面)
ライムグリーン
色(シェル)
ホワイト
色
ライムグリーン
色(座面)
ライムグリーン
注文コード
59471843
品番
81S1AY-FSF5
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
背のスリットがベンディングして通気性と柔らかな当たりを実現。座面は異硬度モールドクッションで人体に最適な荷重分散を実現。座面は値上げでのネスティング収納でコンパクトに格納できます。
色(背面)
ライムグリーン
色(シェル)
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
560×560×820
座面高さ(mm)
440
本体質量(kg)
6.2
幅(mm)
560
質量(kg)
6.2
色
ライムグリーン
高さ(mm)
820
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
560
キャスター
双輪
材質(キャスター)
ナイロン
張地
布
肘掛
なし
フレーム色
ホワイト
キャスター径(Φmm)
50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×560×820
座高(mm)
440
材質(脚)
スチールパイプ粉体塗装
材質(座面)
クッション/モールドウレタン、シェル/ポリプロピレン樹脂、張地/ポリエステル
材質(背)
ポリプロピレン樹脂
グリーン購入法
適合
キャスタータイプ
双輪
スタッキング
横スタック可
脚の種類
キャスター脚
メモ台
なし
色(座面)
ライムグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,510
/
税込
¥
1,661
離島
数量1以上のご注文
お送りできません