ミーティングチェア ルナ 4本脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(シェル)ホワイト 色(座面)セージ スタッキング横スタック可 注文コード59471904 品番81S1AY-FSG7
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・スタッキングなど33種類から選べます 他の種類を見る

背のスリットがベンディングして通気性と柔らかな当たりを実現。座面は異硬度モールドクッションで人体に最適な荷重分散を実現。座面は値上げでのネスティング収納でコンパクトに格納できます。

色(シェル)ホワイト 幅(mm)560 高さ(mm)820 奥行(mm)560 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地 肘掛なし フレーム色ホワイト キャスター径(Φmm)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×820 座高(mm)440 材質(脚)スチールパイプ粉体塗装 材質(座面)クッション/モールドウレタン、シェル/ポリプロピレン樹脂、張地/ポリエステル 材質(背)ポリプロピレン樹脂 グリーン購入法適合 キャスタータイプ双輪 スタッキング横スタック可 メモ台なし 色(座面)セージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,510 / 税込 ¥1,661
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする