ミーティングチェア ルナ 4本脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(背面)ミディアムブルー 色(シェル)グレー ミディアムブルー 色(座面)ミディアムブルー 注文コード59472254 品番81S1BA-FSF3
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はなど33種類から選べます 他の種類を見る

背のスリットがベンディングして通気性と柔らかな当たりを実現。座面は異硬度モールドクッションで人体に最適な荷重分散を実現。座面は値上げでのネスティング収納でコンパクトに格納できます。

色(背面)ミディアムブルー 色(シェル)グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×560×820 座面高さ(mm)440 本体質量(kg)6.2 仕様背パッドなし、プレーンニット 材質座:ポリプロピレン樹脂 幅(mm)560 質量(kg)6.2 ミディアムブルー 高さ(mm)820 種類ミーティングチェア 奥行(mm)560 クッション座:モールドウレタン キャスター双輪 材質(キャスター)ナイロン 張地布、再生材、背:ポリエステル(メッシュタイプ)、座/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×440(SH)・820 フレーム色シルバー キャスター径(Φmm)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×820 座高(mm)440 材質(脚)フレーム:スチールパイプ粉体塗装 材質(背)ポリプロピレン樹脂、ガラス繊維強化ポリアミド樹脂(背メッシュタイプ) グリーン購入法適合 キャスタータイプ双輪 スタッキング横スタック可 脚の種類キャスター脚 メモ台なし 色(座面)ミディアムブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,510 / 税込 ¥1,661
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする