3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

OAラック 700W ロータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59472893 品番 D397KE-MB51
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別) 値下げ
71,980

天板/メラミン化粧板(標準タイプ)本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。キャスタータイプ最大積載質量80kg●カラー:標準タイプ:MB51(天板/ライトスモーク、本体/ライトグレー)。キャスター付き(前2個ストッパー付き)

ライトスモーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)722×850×1081 高さ(mm)1081 奥行(mm)850 間口(mm)722
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,970 / 税込 ¥3,267
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする