画像準備中

ピルエット ハイチェア スチール背付きタイプ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 仕様スチール脚ハイチェア、プレーンニット 色(張地)レッド 色(シェル)ブラック 色(座面)レッド 注文コード59473602 品番L122FA FSF9
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様・色など43種類から選べます 他の種類を見る

日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。スチール脚のハイタイプチェア。背には移動の際に便利な手かけがあります。座面が回転し、どの位置からでもアクセスが可能です。フットリングがついており、着座時の体制をサポートします。座張地/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂 スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装

色(張地)レッド 色(シェル)ブラック 座面高さ(mm)752 座面寸法(幅×奥行)(mm)370×370 仕様スチール脚ハイチェア、プレーンニット 材質スイング脚タイプ:ベース/ポリプロピレン樹脂、スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂、スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装、木脚フレーム/ビーチ無垢材 ウレタン塗装 張地布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×752(SH)・932、座面/370Φ 高さ調節不可 素材ファブリック グリーン購入法適合 色(座面)レッド
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,220 / 税込 ¥1,342
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする