シューズロッカー 長靴対応タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59475018 品番9345NP-Z13
参考基準価格(税別)¥143,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

16人用。本体・扉/スチール、焼付塗装 把手/ABS樹脂(キャッチ付) 窓/ポリカーボネート、ネームプレート(紙サイズ19×53)入※くつ箱タイプはネームプレートなし

人数16人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×400×1790 仕様可動棚※中棚は取り外し可能です 材質スチール ライトスモーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1790 なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,310 / 税込 ¥4,741
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする