FZロッカー 1人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59475088 品番4571FA-Z13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。ダイヤル錠。ネクタイ掛け一体鏡、フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚標準装備。内寸W380×D450×H1670

タイプ1人用 シリンダー錠 付属品鏡(ネクタイ掛・小物受一体型)、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚 ライトスモーク 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×450×1670 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)382×450×1670
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする