曜日別特売
4553FZ Z13 FZロッカー 3人用シリンダー錠 インジケーター付 オカムラ(岡村製作所) 59475124

4553FZ Z13 FZロッカー 3人用シリンダー錠 インジケーター付 オカムラ(岡村製作所) 59475124
4553FZ Z13 FZロッカー 3人用シリンダー錠 インジケーター付 オカムラ(岡村製作所) 59475124

FZロッカー 3人用シリンダー錠 インジケーター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
タイプ3人用
ライトスモーク
ライトスモーク
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:タンガリーブルー
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ソフトコーラル
本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト
シリンダー錠
内容量1台注文コード59475124品番4553FZ Z13
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
付属品鏡(ネクタイ掛・小物受一体型)、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚ライトスモークタイプ3人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×450×1670シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)264×450×1670内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×450×1670
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,760/税込3,036
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする