曜日別特売

ハンドタップセット 一般用 HT

(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M2.6×0.45
ねじ径M2.6
全長(mm)
内容量1セット(3本)注文コード59476147品番HT SET S 3 M2.6×0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,340

一般用のハンドタップです。

用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M呼び寸法M2.6×0.45ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59476147HT SET S 3 M2.6×0.4505361745HT S H STD M2.6×0.45HT SET S 3 M2.6×0.45 ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー) 05361745ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)1セット(3本)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361745
2022-11-03
用途: ネジ穴加工
教育・研究機関

OSGのタップですので,信頼性も高く,使いやすいと思います.

対象商品 : 05361806
2011-07-14
用途: 細目ねじ立てに使用。

切れ味が良い。

対象商品 : 05361806
2011-07-12
用途: 細目ねじ立て作業

切れ味はとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする