OSG(オーエスジー)
ハンドタップセット 一般用 HT
(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法
M5×0.8
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M6×0.75
M7×1
M8×1.25
M8×1
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
ねじ径
M5
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M10
M12
全長(mm)
40
42
44
46
48
52
60
62
65
70
75
82
全50種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
59476183
品番
HT SET S 3 M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
一般用のハンドタップです。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじの種類
M
呼び寸法
M5×0.8
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
セット内容
食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
商品豆知識
ハンドタップの種類