曜日別特売
A-CHT 1.5P MG STD M12×1.25 油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT OSG(オーエスジー) 59476357

油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.25
ねじ径M12
全長(mm)82
内容量1本注文コード59476357品番A-CHT 1.5P MG STD M12×1.25
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)シャンク精度h6ねじの種類M呼び寸法M12×1.25ねじ径M12ピッチ(mm)1.25食付1.5P精度表記STD精度OH4全長(mm)82ねじ長さ(mm)29首下長(mm)-シャンク径(mm)8.5溝数4形状突出しセンタ無種別上タップ

商品説明動画

超硬ハンドタップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする