用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○呼び寸法M12×1.25-10精度OH4食付1.5Pねじ長さ(mm)29首下長(mm)-シャンク径(mm)10溝数3材質超硬合金_CARBIDE表面処理FXコーティングねじれ角(°)15全長(mm)100ピッチ(mm)1.25ねじの種類Mシャンク精度h6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合精度表記STD突き出しセンタ有無無