曜日別特売
A-CSF 1.5P MG STD M12×1.75 超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF OSG(オーエスジー) 59476497

超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び寸法M12×1.75
全長(mm)82
シャンク径(mm)8.5
内容量1本注文コード59476497品番A-CSF 1.5P MG STD M12×1.75
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○呼び寸法M12×1.75精度OH4食付1.5Pねじ長さ(mm)29首下長(mm)-シャンク径(mm)8.5溝数3材質超硬合金_CARBIDE表面処理FXコーティングねじれ角(°)15全長(mm)82ピッチ(mm)1.75ねじの種類Mシャンク精度h6精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする