曜日別特売
A-CSF 1.5P MG STD M6×1-6 超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSF OSG(オーエスジー) 59476524

超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法M6×1-6
全長(mm)80
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード59476524品番A-CSF 1.5P MG STD M6×1-6
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○呼び寸法M6×1-6精度OH3食付1.5Pねじ長さ(mm)19首下長(mm)30シャンク径(mm)6溝数3材質超硬合金_CARBIDE表面処理FXコーティングねじれ角(°)15全長(mm)80ピッチ(mm)1ねじの種類Mシャンク精度h6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする