曜日別特売
A-TPT 2.5P 2 PT1/2-14 スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 59477014

スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PT(Rc)1/2
全長(mm)125
内容量1本注文コード59477014品番A-TPT 2.5P 2 PT1/2-14
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)呼びPT(Rc)1/2-14ねじ径PT(Rc)1/21インチ当たり山数14精度JIS2食付2.5P全長(mm)125ねじ長さ(mm)35首下長(mm)60基準径位置Lp(mm)25シャンク径(Φmm)18溝数4仕様-
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする