曜日別特売
EX-POT 5P HSE STD+1 M2.5×0.45 ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 59477285

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

(24件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M2.5×0.45注文コード59477285品番EX-POT 5P HSE STD+1 M2.5×0.45
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。

用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M呼び寸法M2.5×0.45ねじ径M2.5ピッチ(mm)0.45食付5P精度表記STD+1精度OH3全長(mm)44ねじ長さ(mm)14首下長(mm)-シャンク径(mm)3溝数2形状突出しセンタ有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 試作パーツ加工

切れが良くポイントの角度が適切なためかキリコの押し出し排出がスムーズ、オーバーサイズも明確に規定されているとても良い製品だと思います。

2025-12-16
用途: 車のメンテナンス
製造業

切れ味バツグンで思い通りのタップ仕上げになりました。

対象商品 : 06622271
2024-01-25
用途: 高引張のボルト用に

高引張ボルト?のピッチが細目で近くで購入できたのがハンドタップしか無く手間がかかったのでポイントタップで楽になりました。6.35六角軸の物が見当たらなかったので3/8ソケットのホルダーもついでに購入してドライバードリルでサクサクでした。

対象商品 : 08152532
2021-10-10
用途: 切削加工時に使用
製造業

ハンドタップに比べて切削抵抗は少なくなります。
しかしよく切れるためピッチがズレやすく、ねじ痩せをおこます。
基本的にはマシニングでの使用が望ましい。

1が参考にしています
対象商品 : 06622341
2020-10-30
用途: 材料のネジ切り

貫通穴のネジ切りにはやはりポイントタップが一番切れます。
少し硬めの鋼鉄材でもサクサク切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 08153101
2019-05-05
用途: 金属切削加工

ss材とsus材にも使っていますが、問題なく良い切れです。

1が参考にしています
2022-03-13
用途: タップ立て
製造業

いつも他社のを使用してますが、欠品だったのと、こちらのが安かったのでこちらを購入。
とても良いです!

対象商品 : 06622226
2017-07-31
用途: ある装置の部品の加工用
新海製作所

今回初めてM8×P1.0のタップを使ってみたが、綺麗に溝が彫れて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする