曜日別特売
EX-POT 5P HSE STD W3/8-16 ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー) 59477337

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法W3/8-16
ねじ径W3/8
全長(mm)75
内容量1本注文コード59477337品番EX-POT 5P HSE STD W3/8-16
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W呼び寸法W3/8-16ねじ径W3/81インチ当たり山数16食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)75ねじ長さ(mm)24首下長(mm)41シャンク径(mm)7溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする